항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 검정 |
깊이 | 25 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 5.5 " |
부하 용량 | 1250의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 1 |
팔레트 수량 | 32 |
팔레트 유형 | 집적센터 |
재활용 비율 | 100% |
제품 데이터 시트 | justrite-28653.pdf |
집수 용량 | 12 갤런 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 7.58 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 39239000000 |
원산지 | CA |
A. 예, 각 드럼에 대해 개별 봉쇄를 제공하는 별도의 섬프가 있습니다. 다만, 연속 섬프 용량이 필요한 경우에는 선택사양이 있습니다. 28927 드레인 키트 연속 섬프를 만들기 위해.
A. 섬프 용량은 12갤런입니다.
A. 드럼 유출 방지 팔레트의 유지 관리에는 손상 또는 마모 징후가 있는지 팔레트를 검사하고 유출된 액체 또는 파편을 제거하기 위해 팔레트를 정기적으로 청소하고 손상되거나 마모된 구성 요소를 교체하는 작업이 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 부하 용량 | 재활용 비율 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28652 | 노란색 | 25 " | 1250의 파운드. | 30% | 12 갤런 | 25 " | ₩ 314,772 | ||
28654 | 노란색 | 25 " | 2500 파운드 | 30% | 24 갤런 | 49 " | ₩ 508,077 | ||
28655 | 검정 | 25 " | 2500 파운드 | 100% | 24 갤런 | 49 " | ₩ 454,370 | ||
28656 | 노란색 | 49 " | 5000의 파운드. | 30% | 49 갤런 | 49 " | ₩ 514,258 | ||
28657 | 검정 | 49 " | 5000의 파운드. | 100% | 49 갤런 | 49 " | ₩ 857,080 | ||
28658 | 노란색 | 49 " | 7500의 파운드. | 30% | 73 갤런 | 73 " | ₩ 1,017,774 | RFQ
| |
28659 | 검정 | 49 " | 7500의 파운드. | 100% | 73 갤런 | 73 " | ₩ 943,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.