항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 25 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 5.5 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 2 |
팔레트 수량 | 18 |
팔레트 유형 | 집적센터 |
재활용 비율 | 30% |
제품 데이터 시트 | justrite-28654.pdf |
집수 용량 | 24 갤런 |
폭 | 49 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 39239000000 |
원산지 | CA |
A. 24갤런.
A. Justrite 28654 드럼 유출 방지 팔레트는 오염을 줄이고 전기, 기름 및 매립 공간을 절약하기 위해 30% 재활용 폴리에틸렌으로 만들어졌습니다.
A. 2500파운드
A. 섬프에 모인 액체를 제거하기 위한 배수구가 함께 제공됩니다.
A. 적재 용량은 2500lb입니다.
A. 각각 2갤런 드럼 55개를 수용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 부하 용량 | 재활용 비율 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28652 | 노란색 | 25 " | 1250의 파운드. | 30% | 12 갤런 | 25 " | ₩ 314,772 | ||
28653 | 검정 | 25 " | 1250의 파운드. | 100% | 12 갤런 | 25 " | ₩ 355,162 | ||
28655 | 검정 | 25 " | 2500 파운드 | 100% | 24 갤런 | 49 " | ₩ 454,370 | ||
28656 | 노란색 | 49 " | 5000의 파운드. | 30% | 49 갤런 | 49 " | ₩ 514,258 | ||
28657 | 검정 | 49 " | 5000의 파운드. | 100% | 49 갤런 | 49 " | ₩ 857,080 | ||
28658 | 노란색 | 49 " | 7500의 파운드. | 30% | 73 갤런 | 73 " | ₩ 1,017,774 | RFQ
| |
28659 | 검정 | 49 " | 7500의 파운드. | 100% | 73 갤런 | 73 " | ₩ 943,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.