JUSTRITE 28637 드럼 유출 방지 팔레트, 드럼 4개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 검정 |
깊이 | 49 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
환경 보호 | 네파 30 |
높이 | 10.25 " |
길이 | 49 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 4 |
팔레트 유형 | 사각형. |
재활용 비율 | 100% |
제품 데이터 시트 | justrite-28637.pdf |
집수 용량 | 73 갤런 |
폭 | 49 " |
선박 중량 (kg) | 24.12 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 39239000000 |
원산지 | CA |
A.
A.
A. 이 Justrite 28637 드럼 유출 방지 팔레트에 손상/열화 징후가 보이거나 더 이상 유출물을 효과적으로 담을 수 없을 때 교체하여 지속적인 안전과 규정 준수를 보장하는 것이 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 재활용 비율 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28622 | 노란색 | 25 " | 18 " | 2500 파운드 | 30% | 66 갤런 | 49 " | ₩ 568,247 | ||
28623 | 검정 | 25 " | 18 " | 2500 파운드 | 100% | 66 갤런 | 49 " | ₩ 562,723 | ||
28624 | 노란색 | 25 " | 18 " | 2500 파운드 | 30% | 66 갤런 | 49 " | ₩ 32,165 | ||
28625 | 검정 | 25 " | 18 " | 2500 파운드 | 100% | 66 갤런 | 49 " | ₩ 502,775 | ||
28626 | 노란색 | 73 " | 11.6 " | 3750의 파운드. | 30% | 75 갤런 | 25 " | ₩ 1,202,981 | RFQ
| |
28627 | 검정 | 73 " | 11.6 " | 3750의 파운드. | 100% | 75 갤런 | 25 " | ₩ 32,165 | RFQ
| |
28628 | 노란색 | 25 " | 11.6 " | 3750의 파운드. | 30% | 75 갤런 | 73 " | ₩ 1,225,483 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.