JUSTRITE 28512 드라이브 오버 버름, 175갤런, 블랙 | AH3QDF JEN28512BL

JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175갤런, 블랙

재고 있음 있음
항목: AH3QDF 모델 : 28512교차 참조: JEN28512BL

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,271,987 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유출 억제 노견
생산 능력175 갤런
색상검정
외부 높이12 "
외부 길이80 "
외부 폭56 "
마감재 PVC 코팅
접힌 높이5"
접이식 길이24 "
접힌 너비24 "
내부 높이12 "
내부 길이72 "
안쪽 너비48 "
자재구조
제품 데이터 시트justrite-28512.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 10.17
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)76.2
선박 폭 (cm)76.2
HS 코드73249000
원산지US

제품 세부 사항 :

인체공학적 디자인은 차량 타이어, 보행 및 청소를 위한 방해받지 않는 측면 바닥 공간을 통해 100% 내부 둔턱 접근성을 제공합니다. 특허받은 Rigid-Lock 벽 지지대 설계는 외부 경계를 따라 걸을 때 사람이 걸려 넘어지거나 넘어지는 것을 방지합니다. 내장된 스테인리스 스틸 벽 지지대는 측벽을 12인치(305mm) 높이, 90°로 고정합니다. 수직 위치. Rigid-Lock QuickBerm? 즉각적이고 안전한 배포와 걱정 없는 유출 대비 기능을 제공합니다. QuickBerm처럼요? 게다가 표준 QuickBerm? 석유, 오일, 그리스 및 대부분의 산을 포함한 광범위한 화학 물질을 견디며 장기간 마모에도 충분히 내구성이 있습니다. 매우 강력한 구조적 무결성에는 강화된 CriticalCorner가 포함됩니다. 유체 밀폐 신뢰성을 위해 완전 밀폐 중에 모서리가 부풀어 오르거나 풀리거나 처지는 것을 방지하기 위해 랩 어라운드 대각선 무선 주파수 용접을 특징으로 하는 디자인입니다. 벽에는 벽 강도와 무결성을 높이기 위해 상단 테두리를 따라 1mm(25인치) 마모 방지 마감 밑단이 포함되어 있습니다. 각 지지대에는 강풍 조건에서 고정할 수 있는 통합 구멍이 있는 검정색 고강도 엔지니어링 나일론 허브가 포함되어 있습니다(앵커는 포함되지 않음). 고정되어 위쪽 위치에 있을 때 벽 버팀대 지지대는 시간당 최대 40마일의 바람을 견딜 수 있습니다. 측벽이 빠르게 낮아져 쉽게 타고 내릴 수 있습니다. 휴대용 디자인은 보관 및 운반을 위해 빠르게 접힐 수 있습니다. 내장된 Rigid-Lock 벽은 노견 내부의 사용 가능한 공간을 최대화하고 노견 주변의 걸려 넘어질 위험을 크게 줄입니다. 장치는 한 방향으로만 접혀서, 둔턱 안쪽을 향해 안쪽으로 접힙니다. 일체형 디자인은 평평하게 접혀 측벽과 일체형으로 유지됩니다. 극한 온도(-50F ~ 160F)에 대한 저항을 지원합니다. 아래 위치에 있을 때 각 타이어당 11,000kg(5,000lbs)을 초과하는 차량 중량을 견딜 수 있습니다. 또한 Rigid-Lock 지지대는 전체 림 봉쇄 높이에서 작동합니다. 즉, 굽힘이나 버클 없이 노견이 완전히 가득 차 있음을 의미합니다. 예를 들어 사용자가 벽을 적절한 출구 위치로 낮추지 않고 둔턱에서 벗어나는 등 손상이 발생한 경우 스테인리스 스틸 지지대를 교체할 수 있습니다. SPCC(봉쇄 및 유출 방지)를 위한 EPA 준수에 도움이 됩니다. 참고: QuickBerm의 차이점은 무엇입니까? 게다가 표준 Rigid-Lock QuickBerm? 변성 PVC 코팅 원단의 내구성입니다. Plus 버전은 더 자주 드라이브 인 또는 아웃하는 용도에 맞게 더 두껍고 내구성이 더 좋습니다. 표준 QuickBerm? 빈번하지 않은 출입 시나리오, 보행자 통행 및 작업 공간 내에 무거운 자재를 배치하는 데 더 적합합니다.

특징:

  • 드럼, IBC 토트 및 탱크를 위한 안전한 드라이브인 유출 방지 장치
  • 일체형 구조 - 특허 받은 Rigid-Lock 벽 지지 시스템이 둔턱에 일체형으로 방해받지 않는 작업 공간을 제공합니다.
  • 빠르고 쉬운 설정 - 조립이 필요하지 않음
  • 내구성이 뛰어난 EnGuard? IV 변성 PVC 코팅 직물은 장기간 UV 노출을 견딜 수 있어 야외 사용에 적합합니다.
  • EPA SPCC 규정 준수에 도움

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델생산 능력접힌 너비내부 길이안쪽 너비가격
JUSTRITE 28514 드라이브 오버 버름, 235갤런, 블랙 | AH3QDG JEN28514BL 28514235 갤런24 "96 "48 "₩ 1,343,490
JUSTRITE 28516 드라이브 오버 Berm, 355 갤런, 블랙 | AH3QDH JEN28516BL 28516355 갤런24 "96 "72 "₩ 1,906,545
JUSTRITE 28518 드라이브 오버 Berm, 475 갤런, 블랙 | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 갤런26 "-96 "₩ 2,341,080
JUSTRITE 28519 드라이브 오버 Berm, 745 갤런, 블랙 | AH3QDK JEN28519BL 28519745 갤런28 "120 "120 "₩ 2,746,397
JUSTRITE 28522 드라이브 오버 Berm, 1075 갤런, 블랙 | AH3QDL JEN28522BL 285221075 갤런28 "144 "144 "₩ 394,362
JUSTRITE 28524 드라이브 오버 Berm, 1435 갤런, 블랙 | AH3QDM JEN28524BL 285241435 갤런26 "192 "144 "₩ 3,911,757
JUSTRITE 28526 드라이브 오버 버름, 1795 갤런, 블랙 | AH3QDN JEN28526BL 285261795 갤런30 "240 "144 "₩ 4,566,817

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175갤런, 블랙
₩ 1,271,987 /단위