인체공학적 디자인은 차량 타이어, 보행 및 청소를 위한 방해받지 않는 측면 바닥 공간을 통해 100% 내부 둔턱 접근성을 제공합니다. 특허받은 Rigid-Lock 벽 지지대 설계는 외부 경계를 따라 걸을 때 사람이 걸려 넘어지거나 넘어지는 것을 방지합니다. 내장된 스테인리스 스틸 벽 지지대는 측벽을 12인치(305mm) 높이, 90°로 고정합니다. 수직 위치. Rigid-Lock QuickBerm? 즉각적이고 안전한 배포와 걱정 없는 유출 대비 기능을 제공합니다. QuickBerm처럼요? 게다가 표준 QuickBerm? 석유, 오일, 그리스 및 대부분의 산을 포함한 광범위한 화학 물질을 견디며 장기간 마모에도 충분히 내구성이 있습니다. 매우 강력한 구조적 무결성에는 강화된 CriticalCorner가 포함됩니다. 유체 밀폐 신뢰성을 위해 완전 밀폐 중에 모서리가 부풀어 오르거나 풀리거나 처지는 것을 방지하기 위해 랩 어라운드 대각선 무선 주파수 용접을 특징으로 하는 디자인입니다. 벽에는 벽 강도와 무결성을 높이기 위해 상단 테두리를 따라 1mm(25인치) 마모 방지 마감 밑단이 포함되어 있습니다. 각 지지대에는 강풍 조건에서 고정할 수 있는 통합 구멍이 있는 검정색 고강도 엔지니어링 나일론 허브가 포함되어 있습니다(앵커는 포함되지 않음). 고정되어 위쪽 위치에 있을 때 벽 버팀대 지지대는 시간당 최대 40마일의 바람을 견딜 수 있습니다. 측벽이 빠르게 낮아져 쉽게 타고 내릴 수 있습니다. 휴대용 디자인은 보관 및 운반을 위해 빠르게 접힐 수 있습니다. 내장된 Rigid-Lock 벽은 노견 내부의 사용 가능한 공간을 최대화하고 노견 주변의 걸려 넘어질 위험을 크게 줄입니다. 장치는 한 방향으로만 접혀서, 둔턱 안쪽을 향해 안쪽으로 접힙니다. 일체형 디자인은 평평하게 접혀 측벽과 일체형으로 유지됩니다. 극한 온도(-50F ~ 160F)에 대한 저항을 지원합니다. 아래 위치에 있을 때 각 타이어당 11,000kg(5,000lbs)을 초과하는 차량 중량을 견딜 수 있습니다. 또한 Rigid-Lock 지지대는 전체 림 봉쇄 높이에서 작동합니다. 즉, 굽힘이나 버클 없이 노견이 완전히 가득 차 있음을 의미합니다. 예를 들어 사용자가 벽을 적절한 출구 위치로 낮추지 않고 둔턱에서 벗어나는 등 손상이 발생한 경우 스테인리스 스틸 지지대를 교체할 수 있습니다. SPCC(봉쇄 및 유출 방지)를 위한 EPA 준수에 도움이 됩니다. 참고: QuickBerm의 차이점은 무엇입니까? 게다가 표준 Rigid-Lock QuickBerm? 변성 PVC 코팅 원단의 내구성입니다. Plus 버전은 더 자주 드라이브 인 또는 아웃하는 용도에 맞게 더 두껍고 내구성이 더 좋습니다. 표준 QuickBerm? 빈번하지 않은 출입 시나리오, 보행자 통행 및 작업 공간 내에 무거운 자재를 배치하는 데 더 적합합니다.
특징:
- 드럼, IBC 토트 및 탱크를 위한 안전한 드라이브인 유출 방지 장치
- 일체형 구조 - 특허 받은 Rigid-Lock 벽 지지 시스템이 둔턱에 일체형으로 방해받지 않는 작업 공간을 제공합니다.
- 빠르고 쉬운 설정 - 조립이 필요하지 않음
- 내구성이 뛰어난 EnGuard? IV 변성 PVC 코팅 직물은 장기간 UV 노출을 견딜 수 있어 야외 사용에 적합합니다.
- EPA SPCC 규정 준수에 도움