항목 | 산성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 2.5L |
색상 | 파란색 |
문 유형 | Manual |
외부 깊이 | 17.875 " |
외부 높이 | 60 " |
외부 폭 | 42 " |
마감재 | 비금속 |
안쪽 깊이 | 17.33 " |
내부 높이 | 54.5 " |
안쪽 너비 | 40.5 " |
자재 | 목재 |
실장 형 | ㅁㄴㅇㄹ |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-24150.pdf |
UPC | 697841006638 |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 119.38 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.