항목 | 산성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
색상 | 파란색 |
외부 깊이 | 16 " |
외부 높이 | 18.5 " |
외부 폭 | 24 " |
안쪽 깊이 | 15.2 " |
내부 높이 | 16 " |
안쪽 너비 | 22.5 " |
자재 | 목재 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 0 |
제품 데이터 시트 | justrite-24120.pdf |
타입 | 수조 |
UPC | 697841006607 |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.