항목 | 안전 폐기 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 3.65 " |
피팅 재료 | 스테인리스 강 |
높이 | 20 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 12 " |
팔레트 수량 | 24 |
타설 구멍 크기 | 3.65 " |
제품 데이터 시트 | justrite-14765.pdf |
사용 | 가연성 물질 및 부식제 |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 39233090900 |
원산지 | US |
A. 이 Justrite 14765 폐기 안전 장치의 최대 용량은 19리터 또는 5갤런입니다.
A.
A. 유해 물질의 안전한 취급 및 폐기를 위해 폐기용 안전 캔이 필요합니다. 가연성 또는 위험한 액체를 저장하고 운송하기 위한 안전하고 통제된 환경을 제공하여 화재, 폭발 및 유출 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.