항목 | 드럼 깔때기, 가연성 물질 |
마개 크기 | 2" |
생산 능력 | 2.6 갤런 |
클로저 유형 | 자기 결산 |
색상 | 빨간색 |
연결 크기 | 0.75 " |
연결 유형 | NPS/NPT |
특징 | 유출을 최소화하면서 빠른 덤핑을 허용하는 2 "드럼 마개 |
마감재 | 아연 |
맞다 | 유출을 최소화하면서 빠른 덤핑을 허용하는 2 "드럼 마개 |
화염 방지기 재료 | 황동 |
화염 방지기 크기 | 6" |
높이 | 10 " |
자재 | 강철 |
입 디아. | 10.75 " |
팔레트 수량 | 45 |
제품 데이터 시트 | justrite-08207.pdf |
최고 직경 | 10.75 " |
UPC | 697841001220 |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 73269098900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 클로저 유형 | 자재 | 입 디아. | 색상 | 연결 크기 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08205 | 드럼 깔때기 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 빨간색 | 2" | NPS/NPT | ₩ 752,589 | ||
08227 | 드럼 깔때기, 가연성 물질 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 노란색 | 0.75 " | NPS/NPT | ₩ 593,014 | ||
08202 | 드럼 깔때기 | 1 qt | Manual | 강철 | 4.5 " | 빨간색 | 2" | NPS/NPT | ₩ 185,334 | ||
28680 | 드럼 깔때기, 불연성 물질 | - | - | 폴리에틸렌 | - | 검정 | - | - | ₩ 116,149 | ||
28681 | 드럼 깔때기, 가연성 물질 | - | - | 폴리에틸렌 | - | 검정 | - | - | ₩ 336,789 | ||
08208 | 드럼 깔때기 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 빨간색 | 2" | NPT | ₩ 991,810 | ||
08201 | 드럼 깔때기 | 1 qt | 자기 결산 | 강철 | 4.5 " | - | 2" | NPS/NPT | ₩ 234,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.