항목 | 드럼 깔때기, 가연성 물질 |
색상 | 검정 |
외부 높이 | 3.25 " |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 21 " |
집수 용량 | 2.5 갤런 |
선박 중량 (kg) | 3.11 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 39269097900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 클로저 유형 | 자재 | 입 디아. | 색상 | 연결 크기 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08207 | 드럼 깔때기, 가연성 물질 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 빨간색 | 0.75 " | NPS/NPT | ₩ 703,850 | ||
08205 | 드럼 깔때기 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 빨간색 | 2" | NPS/NPT | ₩ 1,164,852 | ||
08227 | 드럼 깔때기, 가연성 물질 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 노란색 | 0.75 " | NPS/NPT | ₩ 895,807 | ||
08202 | 드럼 깔때기 | 1 qt | Manual | 강철 | 4.5 " | 빨간색 | 2" | NPS/NPT | ₩ 247,940 | ||
28680 | 드럼 깔때기, 불연성 물질 | - | - | 폴리에틸렌 | - | 검정 | - | - | ₩ 182,122 | ||
08208 | 드럼 깔때기 | 2.6 갤런 | 자기 결산 | 강철 | 10.75 " | 빨간색 | 2" | NPT | ₩ 991,810 | ||
08201 | 드럼 깔때기 | 1 qt | 자기 결산 | 강철 | 4.5 " | - | 2" | NPS/NPT | ₩ 234,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.