항목 | 레이저 시브 정렬 도구 |
정확성 | +/- 1/16 "@ 10 피트 |
자동 차단 | 아니 |
크기 | 11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 " |
높이 | 5 / 8 " |
레이저 클래스 | II |
길이 | 6.75 " |
레벨링 유형 | 수동 수준 |
최대 산출 | 5mW |
모드 | 1 |
빔 수 | 1 |
레벨 바이알 수 | 0 |
라인 수 | 1 |
수직 바이알 수 | 0 |
온도 운영. | 14 ~ 113도 F |
전원 | (2) AAA 배터리 |
탐지기 없는 범위 | 100 피트 |
총 바이알 수 | 0 |
타입 | 일직선 |
시각 / 청각 표시기 | 아니 |
파장 | 635nm |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9013200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 크기 | 온도 운영. | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40-6210 | +/- 1/16 "@ 10 피트 | 1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H | 50 ~ 85도 F | (2) AAA 알카라인 배터리 | ₩ 3,254,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.