DYNABRADE 에어 디스크 샌더
필터
의무: 산업(공업) , 배기 유형: 후방 , 핸들 재질: 합성물 , 하우징 재질: 합성물 , 필요한 압력: 90의 PSI , 가변 속도: 아니
스타일 | 모델 | 패드 크기 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 조절판 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 최소 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52635 | - | 3 / 8 "NPT | 10.75 | 지레 | 43.0 | 12,000 RPM | 1.3 | 3 / 8 " | ₩ 1,408,015 | |
B | 48500 | 2" | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 지레 | 23 | 25,000 RPM | 0.4 | 1 / 4 " | ₩ 961,100 | |
C | 49410 | 2" | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 지레 | 26 | 3200 RPM | 0.4 | 1 / 4 " | ₩ 2,180,255 | |
D | 50320 | 4-1 / 2 "~ 5" | 1 / 4 "NPT | 7.5 | 트리거 | 30 | 8000 RPM | 0.7 | 3 / 8 " | ₩ 1,468,512 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엑스트라 롱 드릴 비트
- 건조기 부스터 팬
- 필러 커터 및 슬라이서
- 차량 부품 보호
- 비닐 스트립
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 보안 경보 및 경고
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 사서함 및 게시물
- 실험실 진단
- CREE 조정 가능한 케이블 코드 캐노피 키트
- DIXON B5115 시리즈 버터 플라이 밸브
- BENCHMARK SCIENTIFIC 매니 폴드
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 9/16-12 unc
- VERMONT GAGE 표준 Jobber 드릴 블랭크, 미터법
- EATON 접지 오류 회로 차단기
- EATON VCP-W 시리즈 휠 키트
- MITUTOYO 다이얼 테스트 표시기
- SMC VALVES Mgq 시리즈 가이드 실린더