JOHNSON CONTROLS VG7281ST 글로브 밸브 2 방향 2 인치 땀 없음
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Globe Valve Less 액추에이터 |
본체 재질 | 브론즈 |
부피 계수 | 46.2 |
구성 | 일반적으로 열려 |
연결 크기 | 2" |
연결 유형 | 땀 |
깊이 | 4.25 " |
높이 | 6.187 " |
맥스. 수온 | 284도 F |
안전한 작동 증기 압력 | 38의 PSI |
안전한 작동 수압 | 308의 PSI |
트림 재료 | 황동 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
폭 | 9.437 " |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 폭 | 부피 계수 | 구성 | 연결 크기 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG7241CT | 3" | 0.73 | 일반적으로 열려 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 황동 | ₩ 272,615 | |
VG7241ET | 3" | 1.8 | 일반적으로 열려 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 황동 | ₩ 232,855 | |
VG7241GT | 3" | 4.6 | 일반적으로 열려 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 황동 | ₩ 244,685 | |
VG7241LT | 3 7 / 32 " | 7.3 | 일반적으로 열려 | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | 황동 | ₩ 343,402 | |
VG7241NT | 4.12 " | 11.6 | 일반적으로 열려 | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | 황동 | ₩ 400,155 | |
VG7241PT | 4 23 / 32 " | 18.5 | 일반적으로 열려 | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | 황동 | ₩ 614,967 | |
VG7241RT | 5.125 " | 28.9 | 일반적으로 열려 | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | 황동 | ₩ 776,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.