그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 140도 F까지 |
사이클 타임 | 60 초. |
깊이 | 2.75 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 2" |
전력 소비 | 2.1VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-va9104-gga-2s.pdf |
신호 유형 | 비례항 |
스트로크 Deg. | 90 |
토크 | 35 인치-파운드 |
액추에이터 유형 | 비 봄 반환 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | MX |
전동 액추에이터는 주로 펌프, 밸브 및 모터 제조와 관련된 산업 응용 분야에 사용됩니다. Johnson Controls VA9104-GGA-2S 전동 액추에이터는 폐수 처리, 발전, 펄프 및 제지 공장, 식품 및 음료 산업, 농업 및 농업 분야에서 사용됩니다. 밸브 폐쇄 및 개방을 자동화하여 배관 유체 속도를 제어하는 데 적합합니다.
Johnson Controls VA9104-GGA-2S 전동 액추에이터는 쉽고 안전한 설치를 위해 디지털 전압계 또는 M9000-200 시운전 도구를 사용합니다.
A. AC 1위치 전동 액추에이터의 터미널 스트립은 전선을 다양한 핀으로 연결합니다. 핀 2은 대부분 중립 라인입니다. 핀 3와 XNUMX은 개방 및 폐쇄 위치에 대한 핫라인 역할을 합니다. 제어 스위치와 같은 릴레이는 핫라인을 분할합니다.
A. 액추에이터 고장은 위험한 유출, 화학 물질 방출, 폭발력 손실, 부상, 재산 피해, 환경 오염 또는 심지어 인명 손실을 초래할 수 있습니다. 액추에이터는 사고 발생 시 즉각적인 종료를 트리거합니다.
A. 핀 1 & 3 또는 핀 1 & 2에 항상 전원이 공급됩니다. 리미트 스위치는 액추에이터가 필요한 위치(열림 또는 닫힘)에 도달하면 모터에 대한 전원 공급을 차단합니다.
A. 전기 및 공압 액츄에이터는 다음 요소에 따라 서로 다릅니다.
A. AC 전압 전동 액추에이터에서 모터 시동 커패시터는 모터 시동에 충분한 전력을 공급하기 위해 항상 필요합니다. 닫힌 위치에서 활성화된 브레이크는 모터를 제자리에 유지합니다. 특히 댐퍼와 버터플라이 밸브에 장착된 브레이크가 없으면 파이프 내의 매체에 의해 가해지는 힘이 밸브를 밀어서 약간 열릴 위험이 있습니다. 액추에이터는 열린 밸브를 감지하고 즉시 다시 회전하여 밸브가 완전히 닫힌 위치로 돌아갑니다. 이 작업은 매체가 밸브를 계속 밀어 열 때 계속 반복됩니다. 궁극적으로 이 진동은 액추에이터와 모터를 손상시킵니다.
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 인클로저 등급 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 232,330 | ||
VA9104-IGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 266,577 | ||
VA9203-AGA-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 408,905 | ||
VA9203-AGB-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 428,522 | ||
VA9203-GGA-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 434,980 | ||
VA9203-GGB-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 509,810 | ||
VA9208-AGA-3 | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3 29 / 32 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 463,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.