그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 140도 F까지 |
사이클 타임 | 90 초. |
깊이 | 2.75 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 6.375 " |
전력 소비 | 5.1VA |
신호 유형 | 비례항 |
스트로크 Deg. | 90 |
토크 | 27 인치-파운드 |
액추에이터 유형 | 봄 귀환 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
A. 액추에이터는 피스톤과 같이 직선 운동을 제공하는 장치입니다. 전압을 가하면 막대가 선형으로 밀리게 됩니다. 모터는 장난감 자동차에서와 같이 회전 운동을 제공하며, 모터는 기어를 통해 바퀴를 회전시켜 토크를 증가시키면서 속도를 감소시킵니다.
A. 공압, 기계/전기 기계, 유압 및 압전은 선형 액추에이터의 네 가지 기본 유형입니다.
A. 액추에이터의 일반적인 예로는 스테퍼 모터, 잭스크류, 전기 모터, 로봇의 전기 근육 자극기 등이 있습니다.
A. 액츄에이터는 시스템으로 들어오는 에너지와 신호를 변환하여 모션을 생성하는 장비입니다. 회전 또는 선형 모션을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 인클로저 등급 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 232,330 | ||
VA9104-GGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 344,155 | ||
VA9104-IGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 266,577 | ||
VA9203-AGA-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 408,905 | ||
VA9203-AGB-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 428,522 | ||
VA9203-GGB-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 509,810 | ||
VA9208-AGA-3 | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3 29 / 32 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 463,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.