그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 화씨 35도 ~ 122도 |
사이클 타임 | 10 초. |
깊이 | 2.625 " |
전기 연결 | 20 "와이어 |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
높이 | 2 29 / 32 " |
설치 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 7 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-va-7010-8002.pdf |
신호 유형 | 온-오프 |
스트로크 Deg. | 1/8 |
토크 | 20.2 인치-파운드 |
액추에이터 유형 | 비 봄 반환 |
전압 | 230 |
폭 | 2 29 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8501104060 |
모델 | 액추에이터 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 인클로저 등급 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 232,330 | |
VA9104-GGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 344,155 | |
VA9104-IGA-2S | 비 봄 반환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 5" | 케이블 | - | 2" | ₩ 266,577 | |
VA9203-AGA-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 408,905 | |
VA9203-AGB-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 428,522 | |
VA9203-GGA-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 434,980 | |
VA9203-GGB-2Z | 봄 귀환 | 140도 F까지 | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | 케이블 | - | 6.375 " | ₩ 509,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.