그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 조절 밸브 |
연결 | NPT |
연결 크기 | 1-1 / 4 " |
설계 압력 (PSIG) | 320 |
포트 | 1-1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-v46ar-1c.pdf |
수리 도구 | STT17A-610R |
교체 용 카트리지 | 91월603A-XNUMXR |
세트 포인트 | 70 ~ 260 |
타입 | 2 방법 |
선박 중량 (kg) | 3.93 |
선박 높이 (cm) | 40.39 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 연결 크기 | 포트 | 교체 용 카트리지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V46AA-1C | NPT | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 91월600A-XNUMXR | ₩ 362,565 | |
V46AB-1C | NPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 91월602A-XNUMXR | ₩ 396,252 | |
V46AC-1C | NPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 91월601A-XNUMXR | ₩ 435,312 | |
V46AD-1C | NPT | 1" | 1" | 91월603A-XNUMXR | ₩ 908,145 | |
V46AR-1C | 플랜지 | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 91월603A-XNUMXR | ₩ 1,318,590 | |
V46AS-2C | 플랜지 | 2" | 2" | 81월601A-XNUMXR | ₩ 1,724,152 | |
V46AT-2C | 플랜지 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 81월601A-XNUMXR | ₩ 2,502,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.