항목 | 물 조절 밸브 |
어플리케이션 | 비부식성 냉매를 이용한 헤드 압력 제어 |
연결 | 플랜지 |
연결 크기 | 1 1 / 2 " |
연결 유형 | 플랜지 |
설계 압력 (PSIG) | 320psig |
포트 | 1-1 / 2 " |
포트 크기 | 1 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-v46ar-1c.pdf |
수리 도구 | STT17A-610R |
교체 용 카트리지 | 91월603A-XNUMXR |
세트 포인트 | 70 ~ 260 |
타입 | 2 방법 |
함께 사용 | 비부식성 냉매 |
선박 중량 (kg) | 6.48 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
A. 차이점은 이러한 밸브의 의도된 매체와 목적에 있습니다. 조절 밸브는 가스 매체 내의 압력을 관리하도록 제작되는 반면, 감압 밸브는 액체와 함께 작동하도록 구성됩니다. 입구 포트와 출구 포트를 모두 교차하는 화살표로 알 수 있듯이 두 밸브는 일반적으로 열린 상태입니다.
A.
A.
A. 제어 밸브의 적절한 크기를 선택하려면 작동 범위를 고려해야 합니다. 최대 유량 동안 60~80% 개방 작동이 가능한 밸브 크기를 선택하십시오. 또한 가능하면 최소 유량 동안 개방률이 20% 미만으로 크게 떨어지는 크기를 선택하지 않는 것을 목표로 하십시오.
모델 | 연결 | 연결 크기 | 포트 | 교체 용 카트리지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V46AA-1C | NPT | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 91월600A-XNUMXR | ₩ 362,565 | |
V46AB-1C | NPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 91월602A-XNUMXR | ₩ 396,252 | |
V46AC-1C | NPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 91월601A-XNUMXR | ₩ 435,312 | |
V46AD-1C | NPT | 1" | 1" | 91월603A-XNUMXR | ₩ 908,145 | |
V46AE-1C | NPT | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 91월603A-XNUMXR | ₩ 1,070,772 | |
V46AS-2C | 플랜지 | 2" | 2" | 81월601A-XNUMXR | ₩ 1,724,152 | |
V46AT-2C | 플랜지 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 81월601A-XNUMXR | ₩ 2,502,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.