그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 조절 밸브 |
연결 | 땀 |
연결 크기 | 3 / 4 " |
설계 압력 (PSIG) | 630 |
최소 유체 온도. | -4F |
포트 | 3 / 4 " |
수리 도구 | STT16A-624R |
교체 용 카트리지 | 38월601A-XNUMXR |
세트 포인트 | 200 ~ 400 |
타입 | 3 방법 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 연결 크기 | 건설 | 포트 | 교체 용 카트리지 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | 2 방법 | ₩ 443,537 | |
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 2 방법 | ₩ 483,507 | |
V246GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 2 방법 | ₩ 550,760 | |
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2 방법 | ₩ 892,517 | |
V248GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 3 방법 | ₩ 739,095 | |
V248GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 3 방법 | ₩ 848,767 | |
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3 방법 | ₩ 1,181,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.