그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 조절 밸브 |
연결 | NPT |
연결 크기 | 3 / 4 " |
설계 압력 (PSIG) | 630 |
최소 유체 온도. | -4F |
포트 | 3 / 4 " |
세트 포인트 | 200 ~ 400 |
타입 | 2 방법 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8418100090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 건설 | 포트 | 교체 용 카트리지 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | 2 방법 | ₩ 448,612 | ||
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 2 방법 | ₩ 488,915 | ||
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2 방법 | ₩ 901,617 | ||
V248GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 3 방법 | ₩ 750,102 | ||
V248GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 3 방법 | ₩ 857,937 | ||
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3 방법 | ₩ 1,195,127 | ||
V146GK1-001C | 땀 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | 38월601A-XNUMXR | 2 방법 | ₩ 1,198,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.