그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40도 140도까지 NS |
깊이 | 2 1 / 4 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 6 3 / 8 " |
포함 사항 | 회전 방지 브래킷 |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 6.1VA |
전력 정격 | 7 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-m9208-bgc-3.pdf |
회전 | CW 또는 CCW |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90도 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 75 초 미만 |
토크 | 70인치 파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
함께 사용 | 댐퍼 및 밸브 |
전압 | 24 AC / DC |
정격 전압 | 24V AC / DC |
폭 | 3 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | MX |
A.
A.
A. 전동 액추에이터는 전기로 구동되며 신호를 통해 자동화되고 정밀한 제어를 제공합니다. 정확성과 원격 작동이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 기계식 액추에이터는 수동 힘에 의존하여 작동하므로 자동화 및 정밀도가 부족합니다. 자동화가 필요하지 않은 단순한 애플리케이션에 사용됩니다.
모델 | 전압 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 폭 | 높이 | 전력 소비 | 전력 정격 | 타이밍 (초) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-BAA-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 | 0.05 | 75 | ₩ 445,865 | |
M9208-BAC-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 | 0.05 | 75 | ₩ 518,525 | |
M9208-BDA-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 | 0.04 | 75 | ₩ 448,420 | |
M9208-BDC-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 | 0.04 | 75 | ₩ 565,565 | |
M9208-BGA-3 | 24 AC / DC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 6.1 VA | 7 VA | 75 | ₩ 443,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.