그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 써모 웰 |
보어 직경. | 0.25 " |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
학년 | 학년 304 |
내부 나사산 크기 | 1 / 4 " |
내부 스레드 유형 | NPT |
길이 | 4" |
건축 자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 5500의 PSI |
최대 온도 | 1200도 에프 |
줄기 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | IN |
모델 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
TE-TNS-N064N-14 | 6" | ₩ 73,692 | |
TE-TNS-N094N-14 | 9" | ₩ 99,732 | |
TE-TNS-N124N-14 | 12 " | ₩ 141,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.