그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 140 F |
깊이 | 2-1 / 4 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 6.375 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 0.05 |
전력 정격 | 0.05 |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-m9208-bgc-3.pdf |
Honeywell Motors 대체 | MS4105A1130 |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 75 |
토크 | 70파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
전압 | 120 AC |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
모델 | 전압 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 폭 | 높이 | 전력 소비 | 전력 정격 | 타이밍 (초) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-BAA-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 | 0.05 | 75 | ₩ 445,865 | |
M9208-BDA-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 | 0.04 | 75 | ₩ 448,420 | |
M9208-BDC-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 | 0.04 | 75 | ₩ 565,565 | |
M9208-BGA-3 | 24 AC / DC | 140 F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 6.1 VA | 7 VA | 75 | ₩ 443,520 | |
M9208-BGC-3 | 24 AC / DC | -40도 140도까지 NS | 2 1 / 4 " | 3 7 / 8 " | 6 3 / 8 " | 6.1VA | 7 VA | 75 초 미만 | ₩ 471,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.