그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집수 펌프 스위치 |
코드 길이 | 3ft. |
플로트 재료 | 에폭시 씰이있는 페놀 |
높이 | 4 9 / 32 " |
HP @ 1 상-115V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 1 이하 |
최대 온도 | 150 학위 |
마운트 | 외부 장착 브래킷 |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-f59h-1c.pdf |
스위치 유형 | DPST |
타입 | 구인 펌프 |
전압 | 120/240 |
폭 | 2 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536509065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.