항목 | 액체 이송 탱크 |
생산 능력 | 50 갤런 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
핸들 스타일 | 리프팅 링 |
높이 | 23.25 " |
길이 | 23.25 " |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 트럭 침대에 볼트 |
포장 | 박스 |
셰이프 | 사각형. |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 59.06 |
선박 길이 (cm) | 59.06 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
A. 이 연료 이송 탱크의 최대 용량은 50갤런입니다.
A. 이 탱크에는 장착 구멍이 있는 고강도 브래킷이 있어 트럭 베드에 볼트를 끼워 쉽게 설치할 수 있습니다.
A. 이 연료 탱크에는 제품의 휴대 및 취급이 용이하도록 리프팅 링이 장착되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.