항목 | 액체 이송 탱크 |
생산 능력 | 100 갤런 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
핸들 스타일 | 리프팅 링 |
높이 | 23.25 " |
길이 | 45.25 " |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 트럭 침대에 볼트 |
포장 | 박스 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 59.06 |
선박 길이 (cm) | 114.94 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 7611000030 |
원산지 | US |
A. 직사각형 모양의 이송 탱크는 대부분의 단상 트럭 및 구즈넥 히치와 호환되어 바닥 바닥에 중장비 및 공급품과 같은 다른 화물을 위한 충분한 공간을 절약할 수 있습니다.
A. 알루미늄 압연 강판의 일종으로 한쪽 면에 마름모꼴 또는 선형 무늬가 융기되어 있고 다른 쪽 면은 매끈한 형태입니다. 다이아몬드 플레이트 또는 체커 플레이트라고도 하는 이 시트는 최대 강도를 내기 위해 다양한 크기로 제공됩니다.
A. 커플러는 연료 공급 운송 트럭 호스 또는 노즐을 충전 파이프에 연결하도록 설계되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.