VESTIL 트래픽 콘 카트
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCONE 플래그 | 주황색 | 24 " | 14 3 / 4 " | PVC | 3 / 4 " | ₩ 18,810 | |
B | 씨콘-에스-1 | 노란색 | 48.5 " | 25 " | 강철 | 26.25 " | ₩ 597,290 |
트래픽 콘 카트
Vestil 트래픽 콘 카트의 컴팩트 한 디자인은 트래픽 콘을 보관 및 운반하는 동안 공간을 절약합니다. 베이크 인, 분말 코팅 처리 된 강철 구조로 인성 및 200lb의 적재 용량을 제공합니다.이 카트에는 거친 표면에서도 카트를 쉽게 이동할 수 있도록 핸들 레일 바와 10 인치 폼 충전 휠이 있습니다. 그들은 교통 깃발을 고정하기위한 브래킷과 두 개의 인쇄 된 표지판을 갖추고 있습니다. 트래픽 제어 플래그 옵션이 켜져있는 다양한 트래픽 콘 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랜지 베어링
- 화재 및 구조 팬
- 실린더 리프트 트럭
- 플라스틱 J 다리
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 파워트랜스미션 벨트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 전자
- 자동차관련 테스터
- 열가소성 용접
- BUSSMANN 시간 지연 컷 아웃 링크
- AIR HANDLER V- 뱅크 미니 플리트 W / 개스킷, MERV 14
- APPROVED VENDOR 디지털 패널 미터 공정 DC
- VULCAN HART 온도계
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전기 구동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- MARTIN SPROCKET SAE 더블 오프셋 박스 렌치, 산업용 블랙
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 소켓 세트
- MARTIN SPROCKET C형 플레임 컷 스프라켓, 124 체인 번호에 맞춰 지루함
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기