항목 | 서랍 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 은 |
높이 | 12 " |
길이 | 26 " |
로드 (Lbs.) | 75의 파운드 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 알류미늄 |
디바이더 수 | 서랍 당 5 개 |
서랍 수 | 6 |
포장 | 박스 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 1406980 트럭/밴 보관 서랍 장치의 이동식 칸막이를 사용하면 장치를 분할하고 크고 작은 도구, 소모품 또는 부품을 보관하기 위한 다양한 크기의 빈을 만들 수 있습니다.
A. 이 JOBOX 1406980 트럭/밴 보관 서랍 유닛의 헤비 게이지 알루미늄 구조는 쉬운 이동성을 위한 경량 설계와 서랍 내부 및 상부 표면의 무거운 하중에 대한 내구성을 제공합니다.
A. 이 JOBOX 1406980 알루미늄 서랍 보관함에는 서랍당 최대 75lb의 하중을 지지하기 위해 압출된 견고한 롤러 볼 베어링이 있는 서랍 글라이드가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 로드 (Lbs.) | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405980 | 26 " | 36 " | 6" | 걸쇠 | 75의 파운드 | 은 | ₩ 1,943,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.