DAYTON 직접 구동 이중 흡입구 전방 커브 송풍기
스타일 | 모델 | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NRC4 | 10-5/16 | 11.75 | 15 " | 15.25 " | 11.75 " | 9 1 / 2 " | 9.25 " | ₩ 341,197 | |
A | 5NRC3 | 10.375 | 9.187 | 15 " | 15.25 " | 9.187 " | 9 1 / 2 " | 6.5 " | ₩ 341,862 | |
A | 5NRC6 | 11.5 | 13 | 16-3 / 4 " | 17.5 " | 13 " | 10 5 / 8 " | 10.375 " | ₩ 394,450 | |
A | 5NRC5 | 11.5 | 10.625 | 16-3 / 4 " | 17.5 " | 10.625 " | 10 13 / 16 " | 8" | ₩ 406,927 |
직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
Dayton 다이렉트 드라이브 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기는 제한된 공간에 신선한 공기를 공급합니다. 그들은 난방, 에어컨 및 환기 시스템과 함께 사용됩니다. 이 송풍기는 아연도금강으로 만들어졌으며 최적의 성능을 보장하기 위해 강화된 휠이 있습니다. 진동을 최소화하기 위해 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 기동성을 위한 부식 방지 마감 처리된 스틸 휠이 있습니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 동일한 마력 등급을 가진 대부분의 송풍기를 대체할 수 있습니다. 10.312, 10.375 및 11.5 배출 높이 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 직접 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 장갑
- 컵과 머그
- 물 및 증기 보일러
- 음성 데이터 커넥터
- 입자 계수기
- 가스 용접 장비
- 파일
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 가구
- 연기 추출기 및 액세서리
- FALLTECH 콘크리트 앵커
- BESTAIR PRO 공기 청정기 교체 필터
- WOODHEAD 130190 시리즈 슬립 링
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 1100 ~ 1250VAC/1300VAC
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 감속기 커플 링, 가스켓 x 마개
- EATON FDC 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 16 직경 피치
- BALDWIN FILTERS 오일 필터
- TIMKEN UCFC 200 파일럿 원형 플랜지 장착 베어링, 고정 나사 잠금