항목 | 송풍기 |
배출 높이 (인치) | 11.5 |
방전 폭 (인치) | 10.625 |
하우징 깊이 | 16-3 / 4 " |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 17.5 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 10.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
설치 | 다중 위치 |
타입 | 이중 입구 전방 곡선, 직접 구동, 적은 모터 |
UPC | 190735347966 |
휠 보어 | 1 / 2 " |
휠 지름 | 10 13 / 16 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 8" |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.