항목 | 서랍 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 은 |
높이 | 6" |
길이 | 26 " |
로드 (Lbs.) | 75의 파운드 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 알류미늄 |
디바이더 수 | 서랍 당 5 개 |
서랍 수 | 3 |
포장 | 박스 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 69.85 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 1405980 서랍에는 서랍당 최대 75lb의 하중을 지탱할 수 있는 글라이드가 있습니다. 서랍 내부와 상부의 부피가 큰 하중을 견딜 수 있을 정도로 내구성이 뛰어납니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 로드 (Lbs.) | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406980 | 26 " | 36 " | 12 " | 걸쇠 | 75의 파운드 | 은 | ₩ 3,742,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.