항목 | 서랍 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 은 |
높이 | 6" |
길이 | 50 " |
로드 (Lbs.) | 75의 파운드 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 알류미늄 |
디바이더 수 | 서랍 당 5 개 |
서랍 수 | 4 |
포장 | 박스 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 130.81 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 압출 서랍 글라이드는 서랍을 쉽게 밀고 손상을 방지하기 위해 롤러가 있는 긴 재료 조각입니다.
A. 바닥 서랍 보관함은 접지력을 높이기 위해 트레드 플레이트 마감 처리된 내구성 있고 가벼운 알루미늄으로 만들어져 밴/트럭이 움직일 때 무거운 짐을 놓는 데 더 안전합니다.
A. JOBOX 서랍 보관 시스템은 최소한의 노력으로 쉽게 열리는 썸 컨트롤 서랍 래치를 특징으로 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.