항목 | 서랍 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 은 |
높이 | 6" |
길이 | 50 " |
로드 (Lbs.) | 75의 파운드 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 알류미늄 |
디바이더 수 | 서랍 당 5 개 |
서랍 수 | 3 |
포장 | 박스 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 1403980 서랍 수납장의 치수는 36 x 6 x 50(W x H x L)입니다.
A. 롤러 글라이드는 서랍에 장치를 올려놓기만 하면 서랍을 쉽게 제거하고 설치할 수 있는 롤러 메커니즘이 특징입니다. 롤러 글라이드는 볼 베어링 글라이드의 저렴한 대안입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.