항목 | 작업장 캐비닛 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 접는 오목 |
높이 | 60.25 " |
길이 | 60.75 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 및 손 또는 발로 작동되는 래치 해제 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 11 |
포장 | 깔판/판지 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 47.5 cu. ft. |
UPC | 043419942189 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 171.91 |
선박 높이 (cm) | 156.21 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 형성되고 용접된 채널은 도어 또는 뚜껑의 강도를 향상시켜 도어를 안전하게 당기거나 뚜껑을 들어 올립니다.
A. 손잡이의 길고 깊은 홈 부분은 사용자의 손가락이 끼는 것을 방지하고 손잡이의 손상을 방지합니다.
A. 트레일러, 트럭 또는 부두의 어느 쪽에서든 쉽게 싣거나 내리는 데 도움이 됩니다. 이 일체형 7게이지 강철 스키드 볼스터는 더 무거운 하중에 대해 상자 바닥을 강화하고 낙하로부터 고정합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.