항목 | 작업장 캐비닛 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 접는 오목 |
높이 | 60.75 " |
길이 | 60.12 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 및 손 또는 발로 작동되는 래치 해제 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 11 |
포장 | 깔판/판지 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 58.7 cu. ft. |
UPC | 043419942219 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 228.61 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 예, 이 캐비닛에는 내용물에 대한 무단 접근을 방지하기 위해 도어당 완전히 용접된 자물쇠 하우징과 3개의 견고한 잠금 후크 및 3개의 강철 잠금 핀이 있습니다.
A. 이 캐비닛에는 양쪽 도어에 보관함이 있으며 58.7입방피트의 총 보관 용량을 위해 더 깊은 선반이 있습니다.
A. 이 캐비닛은 거친 사용 및 중부하 작업을 처리하기 위해 갈색 분말 코팅이 된 강철로 만들어졌습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.