그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미끄럼 방지 트레드 |
접착력 | 130 온스 / 인치 |
점착제 | 비닐 |
백업 | 감압 성 접착제 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
길이 | 2" |
자재 | 산화 알루미늄 |
성능 온도. | -20도 ~ 200도 F |
셰이프 | 조각 |
두께 | 32만 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 62.74 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3335 - 6x24 | 노란색 | 33만 | ₩ 381,115 | ||
3360-6x24-주의 | 블랙 / 옐로우 | 32만 | ₩ 130,165 | ||
3360-6x24- 시계 | 블랙 / 옐로우 | 32만 | ₩ 131,617 | ||
3375-6x24-10 | 검정 | 52만 | ₩ 101,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.