KERN AND SOHN KFA-V20 시리즈 계량 플랫폼 빔
스타일 | 모델 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFA 600V20S | 800 X 120 mm | 800 X 120 X 100 mm | 120 mm | 800 mm | ₩ 1,479,354 | |
B | KFA 3000V20 | 1200 X 120 mm | 1200 X 120 X 100 mm | 120 mm | 1200 mm | ₩ 1,984,500 | |
C | KFA 1500V20 | 1200 X 120 mm | 1200 X 120 X 100 mm | 120 mm | 1200 mm | ₩ 1,623,681 | |
D | KFA 6000V20 | 1200 X 160 mm | 1200 X 160 X 100 mm | 160 mm | 1200 mm | ₩ 2,652,013 | |
E | KFA 3000V20L | 2000 X 120 mm | 2000 X 120 X 100 mm | 120 mm | 2000 mm | ₩ 2,435,522 | |
F | KFA 6000V20L | 2000 X 160 mm | 2000 X 160 X 100 mm | 160 mm | 2000 mm | ₩ 3,373,650 | RFQ
|
KFA-V20 시리즈 계량 플랫폼 빔
KERN & SOHN KFA-V20 시리즈 계량 플랫폼 빔은 큰 하중을 측정하도록 설계되었으며 특히 벌크 재료, 기계 및 대형 물체의 계량에 유용합니다. 이러한 계량 플랫폼 빔은 창고, 제조 시설, 화물 및 물류 센터, 농업 현장에 이상적입니다. 부식으로부터 보호하기 위해 래커 코팅이 된 래커 처리된 강철 구조가 특징이며 긴 수명을 보장합니다. 이러한 계량 플랫폼 빔에는 고르지 않은 표면의 하중 균형을 맞추기 위한 수평 조절 다리가 있습니다. 각 계량 빔에 롤러와 핸들을 제공하여 번거로움 없이 운송하고 위치를 변경할 수 있습니다. 이러한 계량 플랫폼은 120mm 및 160mm 표면 깊이 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전모 서스펜션
- 공압 토글 밸브
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 수분 테스터
- 체인 커플 링
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 자동차 리프팅 도구
- 전기/벤치 테스터
- 스트레이너
- 텀블러 및 미디어
- 3M 폼 테이프
- BRAD HARRISON 10m 코드 셋
- OK INDUSTRIES 와이어 스트리퍼
- GENERAL ELECTRIC 핸들 넥타이
- CHICAGO FAUCETS 커버 플레이트 데크
- EATON 미터 커버 어셈블리
- Arrow Pneumatics F6 시리즈 흡착기 필터, 고유량
- APPROVED VENDOR 샌드위치 가방
- EAGLE 가연성 액체 안전 캐비닛
- VESTIL AIR 시리즈 에어 코너 틸터