항목 | 저울 |
플랫폼 깊이 | 100mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kfa-1500v20.pdf |
가독성 | 500g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1200 X 120 mm |
용량 무게 | 1500kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1200 X 120 X 100 mm |
무게 표면 깊이 | 120 mm |
무게 표면 폭 | 1200 mm |
선박 중량 (kg) | 58 |
선박 높이 (cm) | 37 |
선박 길이 (cm) | 49 |
선박 폭 (cm) | 131 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFA 3000V20 | 1200 X 120 mm | 1200 X 120 X 100 mm | 120 mm | 1200 mm | ₩ 1,984,500 | ||
KFA 3000V20L | 2000 X 120 mm | 2000 X 120 X 100 mm | 120 mm | 2000 mm | ₩ 2,435,522 | ||
KFA 6000V20 | 1200 X 160 mm | 1200 X 160 X 100 mm | 160 mm | 1200 mm | ₩ 2,652,013 | ||
KFA 6000V20L | 2000 X 160 mm | 2000 X 160 X 100 mm | 160 mm | 2000 mm | ₩ 3,373,650 | RFQ
| |
KFA 600V20S | 800 X 120 mm | 800 X 120 X 100 mm | 120 mm | 800 mm | ₩ 1,479,354 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.