JESSUP MANUFACTURING
Jessup Manufacturing은 미끄럼 방지 안전 제품, 출구 표시 및 축광 출구 표지판으로 유명한 ISO 9001:2015 인증 브랜드입니다. 회사의 제품 라인에는 미끄럼 방지 테이프 및 트레드, 바닥 및 도어 마킹 테이프, 계단 코 및 계단 트레드 커버가 포함됩니다. 이러한 UL 등록 제품은 제조, 운송, 건설 및 건축 산업의 응용 분야에 이상적입니다. Jessup 규격의 미끄럼 방지 테이프는 견인력을 추가하고 미끄러짐과 추락을 방지하기 위해 학교, 창고 및 산업 시설의 반경 모서리, 굴곡 및 사다리 가로대와 같은 불규칙한 표면에 사용하도록 설계되었습니다. 이 Jessup 테이프는 감압 아크릴 접착제와 산화알루미늄 입자가 특징이며 60피트 길이로 제공됩니다. 원하는 길이의 조각을 자를 수 있도록 연속 롤 형태로도 제공됩니다. Jessup Mfg의 계단 트레드 커버를 선택하여 마모된 나무, 금속 또는 콘크리트 계단에 맞도록 하여 표면이 미끄럽지 않고 부상을 방지할 수 있습니다. 이 트레드 커버는 원형 또는 정사각형 모서리와 천공된 트레드 패턴으로 제공됩니다.
우리는 UAE, 사우디 아라비아, 싱가포르, 말레이시아 및 인도네시아를 포함한 60 개 이상의 국가에 공급 및 배송합니다. 전화, 라이브 채팅, WhatsApp을 통해 당사에 연락하거나이 페이지의 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!
견적요청
미끄럼 방지 테이프계단이나 미끄러운 표면에서 보행 시 접지력을 제공하고 미끄러짐과 낙상을 방지하도록 설계된 사전 측정된 스트립 및 연속 롤 형태의 미끄럼 방지 트레드 및 테이프입니다. 경고 문구가 인쇄된 테이프도 제공됩니다. (60 제품)
계단 트레드 커버 및 코낡은 나무, 금속 또는 콘크리트 계단에 사용되어 미끄럽지 않은 표면을 제공하고 부상을 방지합니다. 그릿 코팅 및 천공 트레드 패턴으로 제공 (18 제품)
마킹 및 경고 테이프화씨 50 ~ 220도 범위의 온도에서 사용되는 문과 바닥 용 야광 마킹 테이프. 연속 롤 (100 피트) 및 사전 측정 된 스트립 유형으로 제공 (13 제품)
플라스틱 천공 시트(5 제품)
제섭제작소 소개
Jessup Manufacturing은 미끄럼 방지 안전 제품, 출구 표시 및 축광 출구 표지판으로 유명한 ISO 9001:2015 인증 브랜드입니다. 회사의 제품 라인에는 미끄럼 방지 테이프 및 트레드, 바닥 및 도어 마킹 테이프, 계단 코 및 계단 트레드 커버가 포함됩니다. 이러한 UL 등록 제품은 제조, 운송, 건설 및 건축 산업의 응용 분야에 이상적입니다. Jessup 규격의 미끄럼 방지 테이프는 견인력을 추가하고 미끄러짐과 추락을 방지하기 위해 학교, 창고 및 산업 시설의 반경 모서리, 굴곡 및 사다리 가로대와 같은 불규칙한 표면에 사용하도록 설계되었습니다. 이 Jessup 테이프는 감압 아크릴 접착제와 산화알루미늄 입자가 특징이며 60피트 길이로 제공됩니다. 원하는 길이의 조각을 자를 수 있도록 연속 롤 형태로도 제공됩니다. Jessup Mfg의 계단 트레드 커버를 선택하여 마모된 나무, 금속 또는 콘크리트 계단에 맞도록 하여 표면이 미끄럽지 않고 부상을 방지할 수 있습니다. 이 트레드 커버는 원형 또는 정사각형 모서리와 천공된 트레드 패턴으로 제공됩니다.
우리는 UAE, 사우디 아라비아, 싱가포르, 말레이시아 및 인도네시아를 포함한 60 개 이상의 국가에 공급 및 배송합니다. 전화, 라이브 채팅, WhatsApp을 통해 당사에 연락하거나이 페이지의 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!