항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GL143 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 38 " |
도어 개방 폭 | 39 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 패들 래치 |
높이 | 44 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
집수 용량 | 5.8 갤런 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 145.8 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 9403200030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.