항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GL123 |
캐비닛 유형 | 슬림 |
생산 능력 | 24 갤런 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 59 " |
도어 개방 폭 | 14 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 패들 래치 |
높이 | 65 " |
높이 범위 | 전체 높이 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 3 |
문 수 | 1 |
안전 캐비닛 응용 | 부식성 캐비닛 |
안전 캐비닛 유형 | 슬림 |
집수 용량 | 2.6 갤런 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 91.8 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.