플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JACOBS CHUCK 36B 3/4 키 드릴 척 0.800 In | AD2AVV 3M528

JACOBS CHUCK 36B 3/4 키 드릴 척 0.800인치

재고 있음 있음
항목: AD2AVV 모델: 36B 3/4크로스 참조: 3M528

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 666,260 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 척
베어링 유형평면 베어링
용량 Max.0.8 "
용량 Min.0.188 "
척 직경2.54 "
척 타입건이 있는
폐쇄 길이4.12 "
건설강철
키 번호K4
자재강철
장착 크기3 / 4-16
실장 형3 / 4-16
명목 용량3 / 4 "
개방 길이3.20 "
타입무거운 의무

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.37
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)12.45
선박 폭 (cm)9.91
HS 코드8466100130
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델베어링 유형용량 Max.폐쇄 길이키 번호장착 크기실장 형가격
JACOBS CHUCK 14442 키 드릴 척 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442평면 베어링0.5 "3.52 "K32JT2JT₩ 352,677
JACOBS CHUCK 14445 키 드릴 척 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445평면 베어링0.5 "3.52 "K333JT33JT₩ 398,772
JACOBS CHUCK 14451 키 드릴 척 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451평면 베어링0.5 "3.71 "K3C33JT33JT₩ 392,945
JACOBS CHUCK 35B 1/2 키 드릴 척 0.625 In | AC9WYG 3L862 35베 1/2평면 베어링0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20₩ 541,415
JACOBS CHUCK 36KD 키 드릴 척, 0.800인치 | AC9WYH 3L864 36KD평면 베어링0.8 "4.25 "K43JT3JT₩ 666,627
JACOBS CHUCK 30209 키 드릴 척 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209볼 베어링0.25 "2.41 "K302JT2JT₩ 459,077
JACOBS CHUCK 30215 키 드릴 척 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215볼 베어링0.375 "2.88 "K322JT2JT₩ 522,585

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JACOBS CHUCK 36B 3/4 키 드릴 척 0.800인치
₩ 666,260 /단위