JACOBS CHUCK
1903년에 설립된 Jacobs Chuck은 미국 메릴랜드 주 Sparks에 본사를 두고 있으며 휴대용 전동 공구 및 고정 장비용 정밀 공구 및 작업 고정 장치 제조업체로 인정받고 있습니다. 상세 보기
필터
금형/기계공작
전동 공구
에어/공기압
실험실 비품들
배관
금형/기계공작 필터
기계공작 액세서리전체보기
Arbors 다양한 가공 응용 분야에서 Jacobs 드릴 및 탭 척과 함께 사용하도록 설계된 모스 테이퍼, 브리지 포트 테이퍼 및 나사산 생크 드릴 척 아버. 높은 정확성과 정밀한 공차 맞춤을 위해 정밀 CNC 가공 및 연마. 다양한 전체 길이로 제공
척 키 및 홀더 드릴 척을 단단히 조이거나 풀도록 설계된 다양한 척 키가 포함되어 있습니다. 사용자 편의를 위해 니켈 엄지 그립 연강 핸들을 사용하고 과도한 하중으로 인한 파단을 방지합니다. 스프링 장착 이젝터가있는자가 방출 모델도 사용 가능
콜릿 드릴 척 지그 보어, 드릴 프레스 및 밀링 머신과 같은 휴대용 및 고정 드릴링 도구와 함께 사용하기에 이상적인 강철 키리스 드릴 척. 공구 생크의 미끄러짐을 방지하기 위해 증가 된 토크에 비례하여 파지력을 자동으로 증가시킵니다. 키 드릴 척도 사용 가능
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Jacobs Chuck 파트 번호은 동등한 Dayton, Dewalt 및 Optium 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Jacobs Chuck 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Jacobs Chuck 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Jacobs 슈퍼 척 볼 베어링
Jacobs Super Chuck 볼 베어링은 높은 파지력과 감소된 마찰력을 제공하며 가장 까다로운 가공 조건에서 드릴링 토크를 극대화하는 생크가 있습니다. 원피스 슬리브 디자인의 ...더 읽기
Jacobs Rubber-Flex 콜릿
이 브랜드의 Rubber-Flex 콜릿은 내구성과 열악한 환경을 견딜 수 있도록 합성 고무로 제작되었습니다. 접점 전체에서 균일하고 평행한 높은 파지력을 제공합니다. ...더 읽기
Archer 시리즈 800 확장 소켓
Archer 시리즈 800 확장 소켓은 정확성과 안전성을 높이기 위해 강화 탱이 있는 외부 정밀 접지 기능을 갖추고 있습니다. 이 확장 소켓의 공구 길이와 적용 거리는...더 읽기
자주하는 질문
Jacobs Chuck 확장 소켓을 드릴이나 드라이버에 어떻게 부착합니까?
Jacobs Chuck 확장 소켓을 드릴이나 드라이버에 부착하려면 확장 소켓을 척에 삽입하고 조여 제자리에 고정합니다. 올바른 설치를 위해 특정 드릴 또는 드라이버 모델에 대한 제조업체의 지침을 따르십시오.
Jacobs Chuck 드릴 척을 무선 드릴과 함께 사용할 수 있습니까?
예, Jacobs Chuck 드릴척은 무선 드릴과 함께 사용할 수 있습니다. 그러나 안전하고 효과적인 작업을 보장하려면 드릴 척이 특정 드릴 모델과 호환되는 것이 중요합니다.
Jacobs Chuck 아버는 어떻게 관리합니까?
Jacobs Chuck 아버를 양호한 상태로 유지하려면 마모나 손상 징후가 있는지 주기적으로 검사하고 필요한 경우 즉시 교체하는 것이 중요합니다. 고품질 오일이나 그리스로 아버를 정기적으로 청소하고 윤활하십시오. 아버를 사용하지 않을 때는 손상이나 부식을 방지하기 위해 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오.