그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 9 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 12.5 @ 10 피트 |
Duty | 끊임없는 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 14 |
높이 | 5" |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 5/32 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 막힘 방지 |
입구 | 3/4 인치 FNPT |
길이 | 6" |
맥스. GPM @ 헤드 | 25 @ 1.5 피트 |
맥스. 머리 | 8 피트 |
맥스. 액체 온도. | 210도 F |
최대. 압력 | 7.3의 PSI |
최소 GPM @ 헤드 | 5 @ 7.3 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 솔질 |
콘센트 | 3/4 인치 FNPT |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹 |
씰 타입 | Mechanical |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 671880579377 |
전압 | 12 VDC |
벌 류트 재료 | 스테인리스 강 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.11 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.