그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 노브 |
구성 요소들 | 강철 |
지름 | 1.34 " |
마감재 | 매트 블랙 |
노브 유형 | 노보 그립 |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 2.6 " |
나사 길이 | 1.18 " |
스레드 크기 | M10 |
타입 | 외부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 구성 요소들 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0247.0310 | 스테인리스 강 | 1.42 " | - | 내부 실 | ₩ 11,392 | |
K0247.0310X20 | 스테인리스 강 | 2.2 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 13,037 | |
K0247.0310X40 | 스테인리스 강 | 2.99 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 14,822 | |
K0247.310 | 강철 | 1.42 " | - | 내부 실 | ₩ 7,945 | |
K0247.310X20 | 강철 | 2.2 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 8,522 | |
K0247.310X40 | 강철 | 2.99 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 9,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.