그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베인 펌프 |
암페어 AC | 20 DC |
본체 재질 | 알류미늄 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 8.5 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 7 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 9 |
HP | 5/32 |
인 레트 / 출구 | 3/4 인치 HB |
최대. 흐름 | 9.5 GPM |
맥스. 머리 | 20 피트 |
최대. 압력 | 8.7의 PSI |
최대 온도 | 104 F |
최소 흐름 (GPM) | 7 |
설치 | 전동 펌프 장치 |
샤프트 | 강철 |
베인 재질 | PTFE로 채워진 Ryton |
전압 | 12DC |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413600020 |
원산지 | GB |
가. 휘발유, 휘발유 또는 인화점이 37도 이하인 연료에는 사용하지 마십시오.
A. 섭씨 25도에서 듀티 사이클이 40분입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.