그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 2" |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
블레이드 폭 | 0.25 " |
길이 | 2" |
자재 | 고급 스틸 |
포인트 크기 | T25 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 마감재 | 자재 | 출력 드라이브 크기 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 팁 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837508 | 2" | - | 고급 스틸 | - | T40 | - | - | 1 | ₩ 822 | ||
IWAF26238B10 | - | 녹 예방 | - | - | - | - | - | 10 | ₩ 68,197 | ||
IWAF21PR2B25 | - | 녹 예방 | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 23,835 | ||
IWAF21PH12 | 1" | 녹 예방 | 탄소강 | - | - | SAE | PH1 | 2 | ₩ 1,785 | ||
IWAF21SQ12 | 1" | 녹 예방 | 탄소강 | - | - | SAE | S1 / S2 | 2 | ₩ 1,172 | ||
IWAF21TS202 | 1" | 녹 예방 | 탄소강 | - | - | SAE | T20 | 2 | ₩ 2,607 | ||
IWAF21TX152 | 1" | 녹 예방 | 탄소강 | - | - | SAE | 아니 | 2 | ₩ 2,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.