INSULTAB HS-105 2" Blk 50 열수축 튜브 2인치 x 50피트 합성 수지 검정
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 1" |
수축 전 ID | 2" |
길이 | 50ft. |
자재 | 유연한 PVC |
맥스. 전압 | 600 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 212도 F |
온도. 범위 | -4에서 221F |
수축 후 벽 두께 | 0.048 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 2.92 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 52.58 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 수축 후 벽 두께 | 케이블 범위 | 색상 | 와이어 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-600 3/64 CLR 6 | 0.01 " | - | 초기화 | 해당 사항 없음 | 0.023 " | 0.046 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 9,695 | |
HSK-600 1/16 CLR 6 | 0.01 " | - | 초기화 | 해당 사항 없음 | 0.032 " | 0.063 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 9,765 | |
HSK-600 3/32 CLR 6 | 0.01 " | 28 ~ 26AWG | 초기화 | 28 ~ 26AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 9,747 | |
HSK-600 1/8 CLR 6 | 0.01 " | 24 ~ 22AWG | 초기화 | 24 ~ 22AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 10,272 | |
HSK-600 3/16 CLR 6 | 0.01 " | 20 ~ 18AWG | 초기화 | 20 ~ 18AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 13,877 | |
HSK-600 1/4 CLR 6 | 0.012 " | 16 ~ 12AWG | 초기화 | 16 ~ 12AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 15,400 | |
HSK-600 3/8 CLR 6 | 0.012 " | 12 ~ 8AWG | 초기화 | 12 ~ 8AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 17,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.