엑스트라쉴드
Xtra-Shield는 수축률이 2:1인 방사선 가교 아크릴화 올레핀 튜빙의 제품군으로 요구 사항에 따라 검정색, 흰색, 파란색 및 투명 색상으로 제공됩니다. 이 튜브는 독점적인 무첨가제 제제를 사용하여 무독성을 보장합니다. 탁월한 절연 무결성과 신뢰성을 제공하여 기판에 단단히 융합되고 미끄러짐을 방지합니다. 이 튜빙은 절연 강도, 내구성 및 향상된 화학물질 저항성을 갖추고 있습니다.
Insultab은 1953년부터 의료, 전기, 식품 및 음료 응용 분야를 위한 열 수축 튜브 및 키트, 비수축 튜브 및 의료 등급 튜브를 제조해 왔습니다. 미국 매사추세츠주 아톨에 본사를 두고 있는 이 브랜드에는 열수축 튜브와 유연한 플라스틱 튜브 제품이 포함되어 있습니다. 상세 보기
Insultab 카탈로그에는 열수축 튜브 및 키트와 비수축 튜브 솔루션이 포함되어 있습니다. 브랜드의 열수축 튜브 수축 온도가 낮고 PVC 재킷 와이어 및 케이블과 호환됩니다. UL에 등록된 CSA 및 RoHS 준수 장치는 오일, 곰팡이, 염소 및 유해한 UV 광선에 저항할 수 있습니다. 매끄럽고 꼭 맞고 미적인 덮개가 필요한 응용 분야에 사용됩니다.
Insultab 부품 번호는 Battery Doctor 제품과 상호 참조되는 경우가 많습니다. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 품절된 Insultab 제품을 찾고 계시다면 동일한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
Xtra-Flex는 탁월한 기능을 갖춘 뛰어난 열수축 튜브 제품군입니다. 외관이 맑고 수축 온도가 낮습니다. 이 비프탈레이트 폴리염화비닐...더 읽기
Xtra-Shield는 수축률이 2:1인 방사선 가교 아크릴화 올레핀 튜빙의 제품군으로 요구 사항에 따라 검정색, 흰색, 파란색 및 투명 색상으로 제공됩니다. 이 튜브는 독점적인 무첨가제 제제를 사용하여 무독성을 보장합니다. 탁월한 절연 무결성과 신뢰성을 제공하여 기판에 단단히 융합되고 미끄러짐을 방지합니다. 이 튜빙은 절연 강도, 내구성 및 향상된 화학물질 저항성을 갖추고 있습니다.
USP 클래스 VI, ISO-10993-5, USFDA 및 RoHS 준수를 포함한 엄격한 표준을 충족하는 Insultab 튜브는 의료 응용 분야에 대한 적합성과 안전성을 나타냅니다. 이러한 표준은 튜브에 사용되는 재료가 생체 적합성, 품질 및 환경 규정과 관련된 특정 기준을 충족하는지 확인합니다. 규정 준수는 생체 적합성, FDA 승인 및 위험 물질 제한에 대한 필수 규제 요구 사항을 충족하여 의료 환경에서 튜브를 안전하게 사용할 수 있음을 나타냅니다.
폴리올레핀 열수축 튜브와 PVC 열수축 튜브는 구성이 다릅니다. 폴리올레핀은 더 뛰어난 유연성과 내화학성을 제공하는 열가소성 물질의 일종입니다. 반면, 또 다른 열가소성 수지인 PVC는 강성과 투명성을 제공합니다. 폴리올레핀은 종종 전기 용도로 선호되는 반면, PVC는 특정 상황에서 투명성을 위해 선택됩니다.