그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 28 ~ 26AWG |
색상 | 초기화 |
수축 후 ID | 0.046 " |
수축 전 ID | 0.093 " |
길이 | 6" |
자재 | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 |
맥스. 전압 | 600 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 347도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 347 F |
수축 후 벽 두께 | 0.01 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 28 ~ 26AWG |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 수축 후 벽 두께 | 케이블 범위 | 색상 | 와이어 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-600 3/64 CLR 6 | 0.01 " | - | 초기화 | 해당 사항 없음 | 0.023 " | 0.046 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 10,640 | |
HSK-600 1/16 CLR 6 | 0.01 " | - | 초기화 | 해당 사항 없음 | 0.032 " | 0.063 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 10,692 | |
HSK-600 1/8 CLR 6 | 0.01 " | 24 ~ 22AWG | 초기화 | 24 ~ 22AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 11,235 | |
HSK-600 3/16 CLR 6 | 0.01 " | 20 ~ 18AWG | 초기화 | 20 ~ 18AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 14,892 | |
HSK-600 1/4 CLR 6 | 0.012 " | 16 ~ 12AWG | 초기화 | 16 ~ 12AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 16,555 | |
HSK-600 3/8 CLR 6 | 0.012 " | 12 ~ 8AWG | 초기화 | 12 ~ 8AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 18,305 | |
HSK-600 1/2 CLR 6 | 0.012 " | 6 ~ 1AWG | 초기화 | 6 ~ 1AWG | 0.25 " | 0.5 " | 6" | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | ₩ 23,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.